品番 : EA545BM-2
品名 : 13mm/1070mm 鉄筋カッター&ベンダー
仕様
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | RC13BN |
|---|---|---|---|
| 切断・曲げ能力 | φ13mm | 曲げ能力 | 1回最大90°(2回の作業で180°可能) |
| 全長 | 1,070mm | 重量 | 10.5kg |
| 色 | 黄 | ||
| 切断・曲げ加工ともハンドルの動かし方は上から下へになります。 | |||
| ハンドル径が太くたわみが少なく、切断・曲げ加工が楽にできます。 | |||
| 運搬時に便利なハンドル開き防止チェーンとグラつかない安定板付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,600 円(税抜)/ 38,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/30 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0102ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA545BM-2 13mm/1070mm 鉄筋カッター&ベンダー |
| EA545BM-3 16mm/1310mm 鉄筋カッター&ベンダー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA545BM-12 : 替刃(EA545BM-2用) |
