品番 : EA545BS-1
品名 : 10mm/ 800mm 鉄筋メッシュカッター
仕様
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | RCA800 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 800mm | 切断能力 | 軟線:φ10mm 硬線:φ8mm |
| 重量 | 3.15kg | ||
| 鉄筋の窓枠部の切断や地面に埋込む鉄筋メッシュの切断に最適 | |||
| 上向き、水平向きでメッシュに刃を引掛けられますので楽に作業ができます。 | |||
| 下向きではハンドルが長いので腰を曲げる必要なく、片方のハンドルを腰に当てると切りやすい! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 10:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0102ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA545BS-11 : 替刃(EA545BS-1用) |
