品番 : EA545BS-11
品名 : 替刃(EA545BS-1用)
仕様
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | RCAC800 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 750g | ||
| EA545BS-1用替刃 | |||
| 1丁入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,100 円(税抜)/ 10,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0102ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA545BS-1 : 10mm/ 800mm 鉄筋メッシュカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
