詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545BT-18B

品名 : 18" 替刃(EA545BT-18用)

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 18368
EA545BT-18用替刃
追加説明
カタログ価格

25,900 (税抜)/ 28,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 15:23現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0102ページ
バリエーション一覧
EA545BT-14B 14" 替刃(EA545BT-14用)
EA545BT-18B 18" 替刃(EA545BT-18用)
EA545BT-24B 24" 替刃(EA545BT-24用)
EA545BT-30B 30" 替刃(EA545BT-30用)
EA545BT-36B 36" 替刃(EA545BT-36用)
EA545BT-42B 42" 替刃(EA545BT-42用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top