詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545C-23

品名 : [16mm用] 鉄筋ベンダー用プレート

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 D-1
用途 鉄筋棒・鉄線材・異形鉄骨筋の曲げ加工に 適応鉄筋サイズ 16mm
プレートサイズ 160×200mm 重量 1460g
材質 機械構造用炭素鋼
曲げ支点の突起は熱処理を施しており、高い耐久があります。
別売りのベンダー(EA545C-13)との併用で、鉄筋棒、鉄線材、異形鉄筋を軽便強力に曲げられます。
追加説明
カタログ価格

3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0102ページ
バリエーション一覧
EA545C-21 [10mm用] 鉄筋ベンダー用プレート
EA545C-22 [13mm用] 鉄筋ベンダー用プレート
EA545C-23 [16mm用] 鉄筋ベンダー用プレート
ウェブカタログ画像
  • 別売りのベンダー(EA545C-13)との併用で、鉄筋棒、鉄線材、異形鉄筋を軽便強力に曲げられます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top