品番 : EA545KR-11
品名 : 200mm 強力型ミニクリッパー(20゚角度付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 71 41 200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ6.0mm 中硬線:φ5.2mm 硬線:φ4.0mm ピアノ線:φ3.6mm |
全長 | 200mm |
| 重量 | 335g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 仕上げ | 磨き | 刃硬度 | HRC64 |
| 先端 | 20°ベンド | ハンドル | プラスチックコーティング |
| リセス付き 刃の根元にあるくぼみにより太いワイヤーでも滑らず切断できます。 |
|||
| バネを開くと刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります。 | |||
| てこの原理を最大限に利用したデザインにより、少ない力で抜群の切断能力を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/11 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0101ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

