品番 : EA545KS-12
品名 : 200mm ミニクリッパー(グリップ・バネ付/オフセット)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 71 22 200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ6.0mm 中硬線:φ5.2mm 硬線:φ4.0mm ピアノ線:φ3.6mm |
全長 | 200mm |
| 重量 | 375g | 仕上げ | 磨き |
| 先端 | 20°オフセット | 刃硬度 | HRC64 |
| 刃形状 | 斜刃 | ハンドル | コンフォート |
| 強力型、バネ付き | |||
| ストッパークリップにより、不使用時はかさばらない状態でしっかりとロックできます。 | |||
| ベンドタイプ(20°オフセット)で平らなカットが可能 | |||
| オープンスプリング付で繰り返し作業に便利 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/11 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0101ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA545KS-11 200mm ミニクリッパー(オフセット) |
| EA545KS-12 200mm ミニクリッパー(グリップ・バネ付/オフセット) |
ウェブカタログ画像
拡大
