品番 : EA545KS-11
品名 : 200mm ミニクリッパー(オフセット)
刃に設けられたくぼみ加工により、太径のワイヤーも滑らずしっかりとカットできます
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 7121200 |
---|---|---|---|
全長 | 200mm | 切断能力 | 軟線:φ6.0mm、中硬線:φ5.2mm、硬線:φ4.0mm、ピアノ線:φ3.6mm |
ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
刃形状 | 斜刃 | 重量 | 320g |
20°オフセット | |||
通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。 | |||
強力型 | |||
ベンドタイプ(20度オフセット)で平らなカットが可能 | |||
ストッパークリップにより、不使用時はかさ張らない状態でしっかりロックできます。 |
追加説明 |
●スプリングはついていません(2009/02/20) |
---|
カタログ価格 |
9,890 円(税抜)/ 10,879 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/03 13:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0102ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA545KS-11 200mm ミニクリッパー(オフセット) |
EA545KS-12 200mm ミニクリッパー(グリップ・バネ付/オフセット) |
拡大