詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546AL-300

品名 : 50mm/ 300mm パイプレンチ(アルミ合金)

能力・強度はほぼ変わらず重量は約半分に軽量化、作業性を向上させています

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 47057
強度は鉄製と同等です。
重量は普通のパイプレンチの約半分です。
パイプ外径 50mm 重量 1.1kg
呼び全長 300mm
強力型パイプレンチをそのままアルミ合金製ハンドルに置き換えました。
能力・強度をほとんど変えず、約40%の軽量化により、作業性を向上させました。
追加説明
カタログ価格

16,300 (税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/30 00:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0193ページ

代替品

EA546BE-300A
  • 品番

    EA546BE-300A

  • コメント

    300mm アルミ合金パイプレンチ

バリエーション一覧
EA546AL-250 40mm/ 250mm パイプレンチ(アルミ合金)
EA546AL-300 50mm/ 300mm パイプレンチ(アルミ合金)
EA546AL-350 50mm/ 350mm パイプレンチ(アルミ合金)
EA546AL-450 65mm/ 450mm パイプレンチ(アルミ合金)
EA546AL-600 80mm/ 600mm パイプレンチ(アルミ合金)
メイン画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top