品番 : EA546BS-4
品名 : 350mm パイプレンチ(ステンレス製)
カタログ訂正
26/01/30 重量:(誤)1100g→(正)1315g (No.57 1253)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| パイプ外径 | 50mm | 呼び全長 | 350mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS420) | 重量 | 1315g |
| 材質、メッキ、塗装について 銅含まず、銀含まず、Zu, Sn, Niなどのメッキ、塗装はしていません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0193ページ 0366ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546BS-1 200mm パイプレンチ(ステンレス製) |
| EA546BS-2 250mm パイプレンチ(ステンレス製) |
| EA546BS-3 300mm パイプレンチ(ステンレス製) |
| EA546BS-4 350mm パイプレンチ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
