詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546DB-18

品名 : 33-70mm/450mm コーナーパイプレンチ

仕様

メーカー MCC(松阪鉄工所) 型番 CW-450
パイプ外径 33~70mm 呼び全長 450mm
重量 1.9kg
鍛造鉄製
コーナー部、溝などの狭所での配管作業に最適
ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。
喰い付き抜群の山形状に職人が一丁ずつ焼入れ(高周波焼入れ)を施すことで、機能性、耐久性を最高水準で実現しています。
歯・上あご同様、職人が作り上げる鍛造性ハンドルはJIS強力級(パイプレンチ)に相当
高強度で手になじむハンドル設計が作業の快適さを生み出します。
亜鉛メッキ鋼管(白管)用
追加説明
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/11 07:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0194ページ
バリエーション一覧
EA546DB-12 16-44mm/300mm コーナーパイプレンチ
EA546DB-18 33-70mm/450mm コーナーパイプレンチ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top