品番 : EA546DJ-30
品名 : 22-49mm/300mm コーナーレンチ(薄型)
仕様
メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | CWTP-300 |
---|---|---|---|
呼び全長(mm) | 300 | パイプ外径(mm) | 22~49 |
締め付け能力 | 水道用PE管金属継手:呼び径13~30 鋼管:15A~40A |
先端厚み | 13mm |
重量(g) | 560 | ||
ワイドな口開きとラチェット機構でPE金属継手を差替え無しの締め付けが連続で行えます。 | |||
通常のコーナーレンチとして鋼管の締め付けも可能 | |||
金属継手を傷つけにくい歯形状 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 16:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0197ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA546DJ-25 17-42mm/250mm コーナーレンチ(薄型) |
EA546DJ-30 22-49mm/300mm コーナーレンチ(薄型) |
拡大