品番 : EA546DR-60
品名 : 49- 89mm/ 600mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
仕様
メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | CWPAL600 |
---|---|---|---|
呼び全長(mm) | 600 | パイプ外径(mm) | 49~89 (40A~80A) |
先端厚 | 45mm | 重量(g) | 3000 |
JIS普通級相当 | |||
細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。 | |||
鋳造製ハンドル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,800 円(税抜)/ 33,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/21 02:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0197ページ |
拡大
※画像はEA546DR-30です