品番 : EA546DT-2
品名 : 61mm/350mm パイプレンチ(薄型)
仕様
| メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | PWTDA350 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長(mm) | 350 | パイプ外径(mm) | ~61(50A) |
| 重量(kg) | 0.68 | 歯幅 | 13mm |
| 材質 | アルミ合金鍛造ボディ | 適合管種 | 亜鉛メッキ鋼管(白管) |
| 歯幅は僅か13mm。既存モデルよりも30%以上スリムになりました。溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手の締付、エルボ返し等あらゆる現場で大活躍。 | |||
| アルミモデルのさらなる軽量化に成功し、パイプレンチシリーズ最軽量となりました。軽いアルミ鍛造ハンドルは十分な強度を保持したまま、作業性の向上が期待できます。 | |||
| パイプレンチアルミシリーズではくわえられなかった継手にもワイドな口開きで対応。能力UPは作業効率に直結します。 | |||
| 長年パイプレンチを製造してきた技術をそのまま継承。喰い付き抜群の山形状に職人が一丁ずつ焼入れ(高周波焼入れ)を施すことで、機能性、耐久性を最高水準で実現しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 14:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0193ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546DT-1 49mm/300mm パイプレンチ(薄型) |
| EA546DT-2 61mm/350mm パイプレンチ(薄型) |
