品番 : EA546JA-20
品名 : 210mm/17-24mm 鋼製束用レンチ(ラチェット式)
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | KSW-200 |
---|---|---|---|
呼び(mm) | 200 | 全長(mm) | 210 |
厚み(mm) | 10 | 口幅(mm) | 17~24 |
重量(g) | 210 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
用途 | 鋼製束(床束)の高さ調整に | 注意 | 四角形状のターンバックルのみにご使用頂けます。 柄にパイプ等を差し込んで柄を長くして使用しないでください。 柄にハンマなど叩いて衝撃を与えないでください。 工具の使用目的以外には使用しないでください。 |
ラチェット機構付 | |||
爪の開閉もスムーズ | |||
取り廻しやすい長さ | |||
咥え面がフラットでターンバックルを傷つけにくいため、傷から鋼製束が錆びるのを防ぎます。 | |||
ラチェット駆動で差し返し不要。四角形状のターンバックル(19・21㎜)と6角ナット(17・19・21㎜)も廻せます。 | |||
グリップ付で握りやすく、力が掛けやすいです。 | |||
住宅建築では必須の鋼製束のターンバックル(スパナ掛け部分)及び、上下ナットの締め付けに。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/27 02:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0514ページ 1403ページ |
代替品
|