品番 : EA546JA-8
品名 : 210mm スピードレンチ
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | SW-200 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・配管、電材関連のボルト、ナットやパイプの脱着 ・建設現場での錆びたボルト等の取り外し ・工場機械設備の点検、補修に |
開口範囲 | 9~25mm |
| 保証トルク | 176.5N・m | 全長 | 210mm |
| くわえ部厚み | 10mm | ハンドル厚み | 6.5mm |
| 重量 | 200g | 材質 | クロムバナジウム合金鋼 |
| あらゆる形状(六角・四角・丸)にワンタッチでアジャストします。 | |||
| パイプやつぶれたナットも回せます。 | |||
| バネにより、反復作業が可能 | |||
| ヘッドが小さいため、狭いスペースでも使えます。 | |||
| 配管・電材関連のパイプの脱着や建設現場工場機械設備の点検、補修に | |||
| <注意> ・反復作業により回すパイプ等を傷つけることがあります ・仮締め用として使用してください ・パイプ等を継ぎ足して使用しないでください ・ハンマー代わりに使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/16 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546JA-6 154mm スピードレンチ |
| EA546JA-8 210mm スピードレンチ |
| EA546JA-10 257mm スピードレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
