詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546JA-10

品名 : 257mm スピードレンチ

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 SW-250
用途 ・配管、電材関連のボルト、ナットやパイプの脱着
・建設現場での錆びたボルト等の取り外し
・工場機械設備の点検、補修に
開口範囲 15~35mm
全長 257mm 重量 320g
くわえ部厚み 12mm ハンドル厚み 6.5mm
最大トルク 294.2N・m 材質 クロムバナジウム合金鋼
あらゆる形状(六角・四角・丸)にワンタッチでアジャストします。
パイプやつぶれたナットも回せます。
バネにより、反復作業が可能
ヘッドが小さいため、狭いスペースでも使えます。
配管・電材関連のパイプの脱着や建設現場工場機械設備の点検、補修に
<注意>
・反復作業により回すパイプ等を傷つけることがあります
・仮締め用として使用してください
・パイプ等を継ぎ足して使用しないでください
・ハンマー代わりに使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

4,320 (税抜)/ 4,752 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/14 08:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0489ページ
バリエーション一覧
EA546JA-6 154mm スピードレンチ
EA546JA-8 210mm スピードレンチ
EA546JA-10 257mm スピードレンチ
EA546JA-12 309mm スピードレンチ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top