品番 : EA546JA-31
品名 : 272mm スピードレンチ
仕様
| 全長 | 272mm | 二面幅 | フリーレンチ部:14~32mm クイックスパナ部:19mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム合金鋼 | 重量 | 360g |
| フリーレンチ&クイックスパナで作業効率UP | |||
| 鋼製束の高さ調整が素早く行えます。 | |||
| フリーレンチ:ターンバックル部をつかんで鋼製束の高さ調整に ターンバックルの大きさを問わず作業することができます。 |
|||
| クイックスパナ:ターンバックル両脇のストッパーナット回しに スパナ部を掛けかえることなくラチェット感覚で回すことができます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546JA-31 272mm スピードレンチ |
| EA546JA-32 299mm スピードレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
