品番 : EA546RB-18
品名 : 75mm /450mm ラピッドグリップレンチ(アルミ合金)
独自形状のスプリング式ジョーで、片手で素早くラチェット操作が行えます。アルミハンドルの軽量化モデルで更に作業効率が向上
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 12698 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ラピッドグリップ | ||
| ハンドルがアルミ製の為、普通のパイプレンチより軽量です。 | |||
| 全長 | 450mm | パイプ外径 | 75mm |
| 重量 | 1.9kg | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,100 円(税抜)/ 46,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546RB-14 50mm /350mm ラピッドグリップレンチ(アルミ合金) |
| EA546RB-18 75mm /450mm ラピッドグリップレンチ(アルミ合金) |
ウェブカタログ画像
拡大
