詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546RV-14

品名 : 50mm/350mm オフセット型パイプレンチ

ジョー部分がハンドルと平行に開くので、狭所での作業に最適です

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 89435
呼び全長 350mm パイプ外径 50mm
重量 1.0kg
鍛造鉄製
ジョー部分がハンドルと平行に開くので、狭い作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 14:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0194ページ

代替品

EA546B-350
  • 品番

    EA546B-350

  • コメント

    同型 アルミ合金製

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top