詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546B-350

品名 : 50mm/350mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金)

ジョー部分がハンドルと平行に開くので、狭所での作業に最適です。天井や頭上の作業へ向けたアルミハンドルの軽量化モデル

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 31120
パイプ外径 50mm 重量 0.9kg
呼び全長 350mm
天井、床配管の締め付けに便利です。
ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
フックジョーの先端が薄いので、窮屈な部分にもスムーズに入り、作業を容易にします。
同サイズの鉄製レンチに比べ約50%軽量ながら、強度はほとんど変わりません。
追加説明
カタログ価格

21,800 (税抜)/ 23,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/30 00:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0194ページ
バリエーション一覧
EA546B-350 50mm/350mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金)
EA546B-450 65mm/450mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top