品番 : EA546B-450
品名 : 65mm/450mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金)
ジョー部分がハンドルと平行に開くので、狭所での作業に最適です。天井や頭上の作業へ向けたアルミハンドルの軽量化モデル
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 31125 |
|---|---|---|---|
| パイプ外径 | 65mm | 重量 | 1.6kg |
| 呼び全長 | 450mm | ||
| 天井、床配管の締め付けに便利です。 | |||
| ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。 | |||
| フックジョーの先端が薄いので、窮屈な部分にもスムーズに入り、作業を容易にします。 | |||
| 同サイズの鉄製レンチに比べ約50%軽量ながら、強度はほとんど変わりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,900 円(税抜)/ 31,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 13:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546B-350 50mm/350mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金) |
| EA546B-450 65mm/450mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金) |
