詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546WF-4

品名 : 425mm フランジレンチ

仕様

メーカー MCC(松阪鉄工所) 型番 FW-100
全長 425mm チェーン長さ 724mm
重量 2.0kg 組フランジ φ73~φ196mm
鋳鉄フランジ φ85~φ200mm(呼び圧力5K)
φ90~φ210mm(呼び圧力10K)
ガス管 20A~100A
フランジ締付け専用
狭い場所でもチェーンが入れば使用が出来ます。
ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け
フランジ締め付けに加えチェーンパイプレンチとしてガス管の締め付けも可能
チェーン外れ防止の安全機構付き
チェーン脱着はワンタッチ
追加説明
カタログ価格

22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 15:15現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0194ページ
バリエーション一覧
EA546WF-2 300mm フランジレンチ
EA546WF-4 425mm フランジレンチ
EA546WF-6 510mm フランジレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • チェーンパイプレンチとしてガス管の締付けも可能
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top