品番 : EA546Y-140
品名 : φ15-140mm ベルトレンチ
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | S0916 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ビニールパイプ、ランニングパイプ、クロームメッキパイプ・磨棒鋼・衛生器関係 | 全長 | 300mm |
| パイプ外径 | 15~140mm | ベルト長 | 750mm |
| ベルト材質 | クロロプレンゴム(ファイバー入) | 重量 | 650g |
| ゴム製ベルトで傷が付きにくく、パイプの太さ調整も容易 | |||
| ※水、油、その他付着物を取除いてから使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/01 09:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0312ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546Y-80 φ15- 80mm ベルトレンチ |
| EA546Y-140 φ15-140mm ベルトレンチ |
| EA546Y-230 φ15-230mm ベルトレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
