品番 : EA546YB-6
品名 : 125mm ストラップレンチ(スチール管用)
強力織のナイロンベルトが傷をつけずにしっかりとパイプをつかみます
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 31365 |
|---|---|---|---|
| パイプ外径 | 6~125mm | 保持能力(呼径) | 6~300mm |
| ストラップ長 | 1200mm | ストラップ幅 | 45mm |
| 全長 | 450mm | 重量 | 1.1kg |
| スチール管用 | |||
| 強力織ナイロン紐がしっかりとキズをつけずにパイプをつかみます。 | |||
| 紐には滑り止めウレタンコートが施されています。 | |||
| 紐は交換可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,500 円(税抜)/ 30,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/28 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0195ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA546YB-2 : 50mm ストラップレンチ(プラスチック管用) |
| 関連商品 | EA546YB-5 : 125mm ストラップレンチ(プラスチック管用) |
ウェブカタログ画像
拡大
