詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546YB-5

品名 : 125mm ストラップレンチ(プラスチック管用)

強力織のナイロンベルトが傷をつけずにしっかりとパイプをつかみます

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 31370
保持能力(呼径) 6~135mm 全長 450mm
重量 1.0kg
プラスチック管用
強力織ナイロン紐がしっかりとキズをつけずにパイプをつかみます。
紐には滑り止めウレタンコートが施されています。
紐は交換可能
追加説明
カタログ価格

24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 15:16現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0195ページ
バリエーション一覧
EA546YB-2 50mm ストラップレンチ(プラスチック管用)
EA546YB-5 125mm ストラップレンチ(プラスチック管用)
ウェブカタログ画像
  • ※「保持能力」までのサイズのパイプをつかむことができますが、「能力」を超えると、トルクが不足することがあります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top