品番 : EA546YS
品名 : φ220mm/300mm ストラップレンチ
ナイロンベルトの為、メッキパイプ等を傷付けずに回すことができます
仕様
| パイプ外径 | 220mm | 全長 | 300mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 290g | ||
| ナイロンベルトの為、メッキパイプ等を傷付けずに回すことができます。 | |||
| アルミニウム製ハンドルでエポキシ塗料でコーティングされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,110 円(税抜)/ 8,921 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/08 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0195ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA546YS-1 : [EA546YS用] ストラップ |

