品番 : EA546Z-1
品名 : 10-30mm/250-430mm ベースンレンチ
先端可動90°のスプリング式鍛造製ジョーにより、狭所・奥所でも片手で素早くラチェット操作が行えます
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 31175 |
|---|---|---|---|
| 洗面台裏の給水用ナット専用。 | |||
| 能力(対辺) | 10~30mm | 長さ | 250~430mm (調節付) |
| 重量 | 0.9kg | ||
| 手の入らない狭い場所でも片手で素早くラチェット操作ができます。 | |||
| ジョーは最大90°の角度まで自由に曲げることができ、ナットを確実に掴みます。 | |||
| ハンドルとシャンクはクロームメッキで耐腐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0195ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546Z-1 10-30mm/250-430mm ベースンレンチ |
| EA546Z-2 30-60mm/250-430mm ベースンレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
