品番 : EA546Z-10
品名 : ベースンレンチセット
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・止水栓・給水管の締付ナット、袋ナットの着脱に最適 ・洗面器の設置、取り外し作業に ・シンク(流し台)洗面台等の配管施工時に ・シングルレバー混合栓の取付けナットに |
〈セット内容〉 | 洗面器用バー×1 シンク用バー×1 ハンドル×1 工具袋 |
| 最大口幅 | 洗面器用:32mm シンク用:50mm |
全長(3段階に調節可能) | 洗面器用:297~472mm シンク用:307~482mm |
| 最大トルク | 100N・m | 重量 | 洗面器用:600g シンク用:660g |
| 材質 | S55C | ||
| ヘッドは鍛造品で耐荷重に優れています | |||
| ヘッドは180°首振りのコンパクトタイプ | |||
| 30°でラチェット駆動しますので反復作業が可能 | |||
| ハンドル部は3段階の伸縮機能付き | |||
| クロスバーによる早回しができます。 | |||
| ハンドル後部は六角(13mm)付きで工具と接続可能 | |||
| <注意> ・ハンドル部を伸縮する際は、指を挟まないようにご注意ください。 ・ハンドル部の四角にモンキレンチ等で荷重を掛けないで下さい。 ・強い締付を必要とする際は、六角(13mm)部にレンチを接続してお使い下さい。 ・ナットに対して斜め掛け、浅掛けの状態で回さないで下さい。 ・パイプを回すことは出来ません。 ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。 |
|||
| ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0195ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA546Z-11 : 10-32mm/472mm ベースンレンチ |
| セット商品 | EA546Z-12 : 30-50mm/482mm ベースンレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
