品番 : EA546Z-12
品名 : 30-50mm/482mm ベースンレンチ
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | SMW-3050 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・シンク(流し台)洗面台等の配管施工時 ・シングルレバー混合栓の取付けに |
開口幅 | 30~50mm |
| 全長 | 307~482mm | 重量 | 660g |
| 最大トルク | 100N・m | 材質 | S55C |
| ヘッドは鍛造品で耐荷重に優れています。 | |||
| ヘッドは180°首振りのコンパクトタイプ | |||
| 30°でラチェット駆動しますので反復作業が可能 | |||
| ハンドル部は3段階の伸縮機能付き | |||
| クロスバーによる早回しができます。 | |||
| ハンドル後部は六角(13mm)付きで工具と接続可能 | |||
| <注意> ・ハンドル部を伸縮する際は、指を挟まないようにご注意ください。 ・ハンドル部の四角にモンキレンチ等で荷重を掛けないで下さい。 ・強い締付を必要とする際は、六角(13mm)部にレンチを接続してお使い下さい。 ・ナットに対して斜め掛け、浅掛けの状態で回さないで下さい。 ・パイプを回すことは出来ません。 ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0195ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546Z-11 10-32mm/472mm ベースンレンチ |
| EA546Z-12 30-50mm/482mm ベースンレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
