詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546ZB-4

品名 : 37x300mm 水栓用スパナ(ナット締付用)

仕様

メーカー TOTO 型番 TZ33
適合品番 TK181型、TK231、TK611AHX、TK661、TK681型、TL600AHX、TLX20A、TLHG31型、TLW36型、TLW46型、TS127A型、TS127B型、TS127C型 締付能力(ナット) 37mm
サイズ 120×300(L)mm
1穴タイプの混合水栓(ハンドスプレータイプを除く)のロックナット締付工具です。
追加説明
カタログ価格

6,390 円(税抜)/ 7,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0195ページ
バリエーション一覧
EA546ZB-1 23.5/25.5x300mm 水栓用スパナ(ナット締付用)
EA546ZB-2 23.5/25.5x192mm 水栓用スパナ(ナット締付用)
EA546ZB-3 30x200mm 水栓用スパナ(ナット締付用)
EA546ZB-4 37x300mm 水栓用スパナ(ナット締付用)
EA546ZB-5 47x250mm 水栓用スパナ(ナット締付用)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top