品番 : EA546ZM-1
品名 : 40-75mm/1000mm 可動開栓器
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | G-1 |
|---|---|---|---|
| ピン開き | 最小40mm~最大75mm | 全長 | 1000mm |
| 軸径 | φ16mm | 重量 | 2.2kg |
| 材質 | 機械構造用炭素鋼 | ||
| ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。 | |||
| 奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546ZM-1 40-75mm/1000mm 可動開栓器 |
| EA546ZM-2 40-75mm/1500mm 可動開栓器 |
ウェブカタログ画像
拡大
