品番 : EA546ZM-3
品名 : 41.5x1000mm 開栓器(BOX型)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | G-2 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 41.5×41.5mm | 外寸 | 52×52mm |
| 全長 | 1000mm | 軸径 | φ19mm |
| 重量 | 3.56kg | 材質 | 機械構造用炭素鋼 |
| 先端BOX型 | |||
| 長い軸で開栓作業が楽にできます。 | |||
| 奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,530 円(税抜)/ 10,483 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0196ページ 0492ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546ZM-3 41.5x1000mm 開栓器(BOX型) |
| EA546ZM-4 41.5x1500mm 開栓器(BOX型) |
ウェブカタログ画像
拡大
