品番 : EA550-26
品名 : [+ -]ドライバーセット(差替式)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 4点 | ドライバーハンドル | 105mm |
| (+)ドライバービット | #1・#2 | (-)ドライバービット | 0.6×4.0mm・0.8×5.5mm |
| 工具袋 | サイズ:190×70×70(H) ポリエステル(1680デニール)のマチ付小物袋です。 |
||
| ビットはクロムメッキ仕上げ、マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 19:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0532ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

