品番 : EA550-26A
品名 : [+ -]ドライバーセット(差替式)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| (+)ドライバービット | #1、#2 | (-)ドライバービット | 0.6×4.0mm、0.8×5.5mm |
| ドライバーハンドル | 全長:105mm 「クリック」ロック付き |
工具袋 | サイズ:190×70×70(H)mm ポリエステル(1680デニール)のマチ付き |
| ビットはクロムメッキ仕上げ、マグネット付き | |||
| ハンドルは滑りにくく、グリップ力があるため、あらゆる状況下で安全かつ正確に使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA550CA-1 : #1x190mm [+]ビット |
| セット商品 | EA550CA-2 : #2x200mm [+]ビット |
| セット商品 | EA550CB-4 : 0.6x4.0x170mm [-]ビット |
| セット商品 | EA550CB-5.5 : 0.8x5.5x180mm [-]ビット |
| セット商品 | EA550CA-100A : 105mm ドライバーハンドル(差替式) |
ウェブカタログ画像
拡大

(-)ドライバービット×2