詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550CA-1

品名 : #1x190mm [+]ビット

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB215.PH1
サイズ #1 軸長 110mm
全長 190mm 重量 39g
クロムメッキ仕上げ
マグネット付き
適合ドライバー EA723PB-11、-12
EA723PB-21、-22
EA550CA-100
追加説明
カタログ価格

1,130 (税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/06/28 04:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0513ページ 0542ページ
バリエーション一覧
EA550CA-0 #0x160mm [+]ビット
EA550CA-1 #1x190mm [+]ビット
EA550CA-2 #2x200mm [+]ビット
メイン画像
  • メッキの種類

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top