品番 : EA723PB-40A
品名 : 1.0-5.0Nm トルクドライバーセット(TORX・ツバ付ビット)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8321.Set A3 |
---|---|---|---|
トルク範囲(N・m) | 1.0~5.0 | 精度 | ±6% |
ハンドル全長 | 124mm | 重量(g) | 585 |
付属品 | TORXビット:T8・T9・T10・T15・T20 校正ツール |
||
校正ツール | |||
視認しやすいアナログ目盛 | |||
ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
29,900 円(税抜)/ 32,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/10/19 06:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)