品番 : EA550CC-6
品名 : 6.0x220mm [Hexagon]ビット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB215.D6 |
---|---|---|---|
サイズ | 6.0mm | 軸長 | 140mm |
全長 | 220mm | 重量 | 56g |
マグネット付き | |||
クロムメッキ仕上げ | |||
適合ドライバー | EA723PB-11、-12 EA723PB-21、-22 EA550CA-100 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/28 01:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0513ページ 0542ページ |