品番 : EA723PB-1
品名 : 0.4-2.0N・m/0.6N・m トルクドライバー(プリセット型)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8314.A0,6Nm |
|---|---|---|---|
| 精度 | ±6% | トルク範囲(N・m) | 0.4~2.0 |
| 初期設定トルク(N・m) | 0.6 | 全長 | 120mm |
| 重量(g) | 96 | ||
| EA550CA・CB・CC・CE・CFシリーズ用 | |||
| トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 | |||
| 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に | |||
| スローアウェイ式のチップ交換に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/03 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0503ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
