品番 : EA550CE-30
品名 : T30x200mm [Torx]ビット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB215T-30 |
---|---|---|---|
サイズ | T30 | 全長(mm) | 200 |
軸長(mm) | 130 | 重量(g) | 43 |
クロムメッキ仕上げ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/08 00:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0529ページ 0558ページ |
拡大