詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723PB-12A

品名 : 1.0-5.0Nm トルクドライバー(ツバ付ビット用)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB 8317.A1.0-5.0Nm
トルク範囲(N・m) 1.0~5.0 全長 124mm
精度 ±6% 適合ビット EA550CA-0~-2 
EA550CB-4~-8
EA550CC-1.5~-6
EA550CE-6~-30
視認しやすいアナログ目盛
ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。
※ブレードは別売りです。
追加説明
カタログ価格

19,900 (税抜)/ 21,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2025/08/21 20:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0513ページ
バリエーション一覧
EA723PB-11A 0.4-2.0Nm トルクドライバー(ツバ付ビット用)
EA723PB-12A 1.0-5.0Nm トルクドライバー(ツバ付ビット用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top