詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723PB-3

品名 : 1 - 5N・m/ 2N・m トルクドライバー(プリセット型)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB8314.A2.0Nm
精度 ±6% 全長 120mm
初期設定トルク(N・m) 2.0 トルク範囲(N・m) 1.0~5.0
重量(g) 96
EA550CA・CB・CC・CE・CFシリーズ用
トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
スローアウェイ式のチップ交換に
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に
追加説明
カタログ価格

17,900 (税抜)/ 19,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/03 07:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0503ページ
バリエーション一覧
EA723PB-1 0.4-2.0N・m/0.6N・m トルクドライバー(プリセット型)
EA723PB-2 0.4-2.0N・m/1.0N・m トルクドライバー(プリセット型)
EA723PB-3 1 - 5N・m/ 2N・m トルクドライバー(プリセット型)
EA723PB-4 1 - 5N・m/ 3N・m トルクドライバー(プリセット型)
EA723PB-5 1 - 5N・m/ 5N・m トルクドライバー(プリセット型)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top