品番 : EA723PB-11
品名 : 0.4-2.0Nm トルクドライバー(ツバ付ビット用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8317.A0,4-2,0Nm |
---|---|---|---|
全長 | 124mm | 精度 | ±6% |
重量(g) | 97 | トルク範囲 | 0.4~2.0N・m |
適合ビット | EA550CA-0~-2、 EA550CB-4~-8、 EA550CC-1.5~-6、 EA550CE-6~-25、 EA550CD-6~-30、 EA550CF-2.5~-6 |
||
視認しやすいアナログ目盛 | |||
ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 16:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA723PB-11 0.4-2.0Nm トルクドライバー(ツバ付ビット用) |
EA723PB-12 1.0-5.0Nm トルクドライバー(ツバ付ビット用) |
拡大