品番 : EA723PB-40
品名 : 1.0-5.0Nm トルクドライバーセット(TORX・ツバ付ビット)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8321.SetA3 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 7点セット | 精度 | ±6% |
視認しやすいアナログ目盛 | |||
ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。 | |||
トルク範囲 | 1.0~5.0N・m | 重量(g) | 585 |
トルクドライバー | 124mm | 差込六角対辺 | 1/4” |
ヘクスローブブレード | T8・T9・T10・T15・T20 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/10 01:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0529ページ |
代替品
|
拡大