詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550AY-6

品名 : [+ -]ドライバーセット(スタビー型ラチェットグリップ)

仕様

メーカー TONE 型番 FRB6S
<セット内容> 7点セット
  グリップ型ラチェットハンドル:φ38×20(H)mm×1個(1/4”Hexメス)
  +ビット:#1・#2・#3×各1個 
  -ビット:0.8×5.5・1.0×6.0・1.2×8.0mm×各1個
  ビット用ホルダー付
重量:80g
ラチェット送り角:8°
ラチェットハンドルはマグネット付
ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいに行ってください。
左右の切替は完全にしてください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/06 22:05現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0535ページ

代替品

EA564AF
  • 品番

    EA564AF

  • コメント

    ラチェット機構なし

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top