品番 : EA550BA
品名 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(キーレンチ付)
各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 057460 |
|---|---|---|---|
| (1/4”)ドライバーハンドル | 90mm | (1/4”)ビットホルダー | 50mm |
| 六角棒レンチ | 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0mm | (+)ビット | #1(2本)・#2(4本)・#3(2本) |
| (-)ビット | 5.5×0.8・5.5×1.0 | Hex-Plusビット | 4.0・5.0・6.0mm |
| TORXビット | T10(2本)・T15(2本)・T20(3本)・T25(2本)・T30(2本)・T40(1本) | ポジドライブビット | #1(2本)・#2(4本)・#3(2本) |
| インパクト用(+)ビット | #2(2本)・#3(1本) | インパクト用Hexビット | 4.0・5.0・6.0mm |
| インパクト用TORXビット | T25・T30・T40 | インパクト用ポジドライブビット | #2(2本)・#3(1本) |
| 各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易 | |||
| ラピッドアダプター式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0539ページ | ||||
代替品
![]() |
|

