品番 : EA550BP-1
品名 : [+ -] ドライバーセット(差替式)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・ドライバーハンドル(マグネット付)×1本 ・(+)ビット(#1×25mm、#2×25mm、#3×25mm)×各1本 ・(-)ビット(5.5×25mm、6.5×25mm)×各1本 ・1/4”Hexビットケース(8本)×1個 ・収納袋×1個 |
ハンドル全長 | 232mm |
| 軸長 | 120mm | 差込六角対辺 | 6.35mm(1/4”) |
| 収納袋 | ・サイズ…300(W)×70(D)×50(H)mm ・材質…キャンバス生地 ・マチ付で収納力があります |
||
| ドライバーハンドルの先端はマグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0537ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
