品番 : EA611AC-32
品名 : 0.8x5.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 056172 |
---|---|---|---|
商品名 | 800/1BDC | 六角シャンク | 1/4” |
先端 | (-) | 刃幅×刃厚(mm) | 5.5×0.8 |
全長(mm) | 25 | ||
ダイヤモンドコーティング | |||
トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。 | |||
ベラ社のバイトーションビットは、特殊鋼にベラ社独自の焼入れ処理を施し、ねじれに強く長持ちするように考案されたものです |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/08/21 18:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0553ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA611AJ-1 : 6本組 [+ -]ドライバービット(ダイヤ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)