詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AC-52

品名 : 0.8x5.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)

仕様

メーカー Wera 型番 056064
商品名 800/1BDC 六角シャンク 1/4”
先端 (-) 刃幅×刃厚(mm) 5.5×0.8
全長(mm) 25
トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。
ベラ社のバイトーションビットは、特殊鋼にベラ社独自の焼入れ処理を施し、ねじれに強く長持ちするように考案されたものです
カラーと番号が付いているので見分けやすい。
追加説明
アイコン
カタログ価格

485 円(税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/06 15:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0543ページ
バリエーション一覧
EA611AC-32 0.8x5.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
EA611AC-33 1.0x5.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
EA611AC-34 1.2x6.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
EA611AC-52 0.8x5.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
EA611AC-53 1.0x5.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
EA611AC-54 1.2x6.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • マイナス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top