品番 : EA550BP-30
品名 : [+ - Pozi Torx]ドライバービットセット(ハンドル付)
六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。
色分け&数字の表記で先端形状とサイズの確認が容易
色分け&数字の表記で先端形状とサイズの確認が容易
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 051016 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 8点 | ドライバーハンドル | 120mm |
| ビットホルダー | 100mm(六角対辺1/4”) | ビット六角シャンク | 1/4” |
| ビット全長 | 25mm | (+)ビット | #1・#2 |
| (-)ビット | 5.5×0.8mm | TORXビット | T25 |
| ポジビット | #1・#2 |
||
| 収納ケース付 | |||
| 六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。 | |||
| 色分け&数字の表記で先端形状とサイズの確認が容易 | |||
| ラピッドアダプター式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0537ページ | ||||
